曜日別特売
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー) 09039021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー) 09039021
OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28 超硬管用テーパタップ OT-TPT OSG(オーエスジー) 09039021

超硬管用テーパタップ OT-TPT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PT(Rc)1/8
全長(mm)55
内容量1本注文コード09039021品番OT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳鉄・アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。

用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)呼びPT(Rc)1/8-28ねじ径PT(Rc)1/81インチ当たり山数28精度JIS2食付2.5P全長(mm)55ねじ長さ(mm)19基準径位置Lp(mm)13シャンク径(Φmm)8溝数4タイプ-
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする