※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
全長(mm)
75
59
67
75
87
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09040087
品番
VX-TPT 3P UMA 2 PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。
用途
調質鋼(50~60HRC):◎
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
PT(Rc)
呼び
PT(Rc)3/8-19
ねじ径
PT(Rc)3/8
1インチ当たり山数
19
精度
JIS2
食付
3P
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
28
基準径位置Lp(mm)
21
シャンク径(Φmm)
14
溝数
6
仕様
-
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※VX-TPは切削速度と切削油剤の選定に注意して下さい。ペーストは推奨致しません。
※手立てによるタッピングは、切りくずの噛み込みがあり、タップの欠けが予想されますので、避けて下さい。