曜日別特売
WX-PNC UMA 10×30P2INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 09040202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-PNC UMA 10×30P2INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 09040202
WX-PNC UMA 10×30P2INT 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー) 09040202

非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10ねじ径M10山数-注文コード09040202品番WX-PNC UMA 10×30P2INT
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

刃径D(Φmm)10シャンク径d(Φmm)10全長L(mm)85刃長Lc(mm)30首下長L1(mm)-呼び寸法M10ねじ径M10材質超硬合金(CARBIDE)ピッチ(mm)2山数-トラスコ品番636-1579溝数4表面処理WXコーティング適合サイズ-最小加工径(Φmm)14ねじれ角(°)30シャンク精度h6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする