※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 100SD13~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
25
25
25
53
52
51
50
49
48
46
54
64
47
55
56
57
58
59
65
61
63
45
60
28
62
24
27
44
29
30
31
32
33
41
26
34
42
43
40
39
38
37
36
35
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09043554
品番
100SD13D25F
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥15,092
販売価格(税別)
¥
13,720
バスケットに入れる
スプロケット形状
SD形
歯数
13
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
100
軸穴径(Φmm)
25