曜日別特売
100SD18D74F Semi-Fシリーズ 100SD18~ KANA(片山チエン) 09046153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ 100SD18~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)74
74
79
70
85
84
83
82
81
80
78
77
76
75
73
71
69
86
104
72
97
106
105
88
103
68
101
100
102
98
87
96
95
94
93
92
91
89
99
67
46
45
44
43
42
41
40
47
38
39
36
35
34
33
32
31
30
90
29
61
66
37
48
65
64
62
60
59
58
51
49
63
50
57
52
53
54
55
56
内容量1個注文コード09046153品番100SD18D74F
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥24,332
販売価格(税別)
22,120
スプロケット形状SD形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100軸穴径(Φmm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする