※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DE-XPM-EDN 8×80 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09046913 DE-XPM-EDN 8×80 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09046913 DE-XPM-EDN 8×80 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN OSG(オーエスジー) 09046913

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 刃長(mm)20 全長(mm)80 注文コード09046913 品番DE-XPM-EDN 8×80
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は刃径・刃長・全長など60種類から選べます 他の種類を見る

深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。

刃長Lc(mm)20 全長(mm)80 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)8 材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0〜-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09046974
2025-03-16
用途:
深穴加工
SNコーポレーション 様 (製造業)

シャンク細いロングは滅多になくやっと見つけて購入
ビビるのは仕方ないと諦めてましたが思った以上の仕上がりには満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする