曜日別特売
100SD19D90F Semi-Fシリーズ 100SD19~ KANA(片山チエン) 09047158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ 100SD19~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)90
90
80
69
85
84
83
82
81
86
79
78
77
76
75
74
73
72
70
71
96
46
104
68
102
101
100
99
103
97
87
95
94
93
92
91
89
88
98
35
44
43
42
41
40
39
38
48
36
49
34
33
32
31
30
29
105
37
57
66
65
64
63
62
61
60
45
58
47
56
55
54
53
52
51
50
67
59
106
107
108
109
110
内容量1個注文コード09047158品番100SD19D90F
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥29,953
販売価格(税別)
27,230
種類スプロケットスプロケット形状SD形列数2歯幅(mm)17.6チェーンNo.100軸穴種別軸穴加工タイプ歯数19軸穴径(Φmm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする