※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
全長(mm)
100
注文コード
09047525
品番
DE-XPM-EMS 9×100
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
刃長Lc(mm)
25
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
9
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃数
4
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
約30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
刃径公差(mm)
0〜+0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合