※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2040B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
21
19
21
23
25
軸穴径(Φmm)
40
40
40
18
25
24
15
22
38
16
19
26
17
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
21
37
23
45
39
41
42
44
46
43
51
50
49
48
47
全121種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09049888
品番
SUS2040B101/2D40F
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2040
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
40