商品単体画像

パッキン付き頑丈ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09054836 品番640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 防災グッズをいつでも使えるようにするためには災害から収納物をしっかり守る丈夫で壊れにくいボックスに入れておくと安心です。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』

用途パッキン付きで水やホコリが入りにくく、長期保存に適しています。 フタ天面部の耐荷重が100kgで丈夫な造りとなっている為、テーブルや腰掛けとして使用できます。 質量(g)3100 耐荷重(kg)フタ:100、収納:30 外寸法・幅(mm)640 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)310 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする