商品単体画像
ボウサイン
ボウサインの 椅子
ボウサインの スツール・オットマン
ボウサインの 収納付きスツール・オットマン
座れるフタ付きバケツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09054861
品番
#15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 最低限必要な防災用品を収納しておき、いざとなったらサッと持ち出せるバケツ型収納です。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』
用途
ニオイが漏れにくい構造で大切なペットと一緒に避難する際にペット用の用品収納としても便利です。フタ耐荷重が150kgあり、スツールやてーぶるとしても使用できます。
幅(mm)
外寸:310
高さ(mm)
内寸:267、外寸:303
質量(g)
1000
奥行(mm)
外寸:305
耐荷重(kg)
フタ:150、収納:15
内寸奥行(mm)
230
内寸幅(mm)
230