No.454N 証書ホルダー LION (ライオン事務器) 09054915 No.454N 証書ホルダー LION (ライオン事務器) 09054915

証書ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 09054915 品番 No.454N
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

卒業証書、各種認定書用ホルダーにピッタリな高級感のある布クロス貼りです。

仕様4角コーナーポケット付 材質表紙:布クロス貼り、芯材:再生紙 ブラック 規格A4判S型 寸法(縦×横)(mm)319×227、用紙対応:305×210 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする