LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 伝票・帳簿・記録帳
LION (ライオン事務器)の 帳簿/記録帳
ビジブルブック替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
09055071
品番
No.185・285用
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
PVCシート製のため、破れにくく丈夫です。
仕様
上下差込式(片面式)
材質
PVCシート
寸法(縦×横)(mm)
134×213
内寸法(縦×横)(mm)
129×208
台紙
No.185・No.285用