セーフラン安全用品
乳白ポリシートロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
09055195
品番
J2645-W
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ダブル巻き(幅3600を半分折り)
用途
塗装養生、メンテナンス、店舗等改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
ロール:約18
色
乳白色
タイプ
ダブル(3600mm半折り)
長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません