B-1400 ストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09055265 品番 H1400BC-0M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!
耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。
ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。
ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。
釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。

用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など セット内容上下 材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水) レッド サイズM 機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)76〜84 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)88〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする