曜日別特売
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351

H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351
H1400BA-2LL B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴム 09055351

B-1400 ストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード09055351品番H1400BA-2LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!
耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。
ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。
ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。
釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。

用途
アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など
セット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)ブラックサイズLL機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き適応身長(cm)165~175適応胴囲(cm)94~104耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000適応胸囲(cm)104~112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする