伊勢藤
伊勢藤の 収納家具
伊勢藤の 履物収納
伊勢藤の シューズホルダー
省スペース靴収納1/2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09055886
品番
I-634 GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
収納量が2倍に!狭い下駄箱スペースを有効活用。手前を少し持ち上げ、靴の出し入れが簡単。靴のかかと部分にストッパー付き。男女兼用。
用途
シューズホルダー。玄関、下駄箱内の靴の収納に。
材質
原料樹脂:ポリプロピレン
色
グレー
サイズ(cm)
約幅13.8×奥行25×高さ14
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくときずつくことがあります。