※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の スライドレール・ガイドレール
SUGICO(スギコ)の スライドレール
18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
09056008
品番
TO-491-40
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レールの脱着はできません。
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
(ペア)57
移動距離(mm)
428.4
推奨ねじ
M4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
レール長さ(mm)
406.4
関連資料:
(0.24MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。