※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス鋼製スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 09056130 品番 TO-230-22
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
3/4スライドの2段引のスライドレールです。
レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くと、レールは抜けます。
レールの脱着ができます。

材質ステンレス(SUS304)/POM 対応MODEL:ESR1-22 移動距離(mm)406.4 推奨ねじM4バインドまたは、トラスねじ 耐荷重N(kgf)333(34(ペア)) レール長さ(mm)558.8
関連資料:(0.22MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※・インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする