曜日別特売
TO-322L 長袴B SUGICO(スギコ) 09056236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袴B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個関連資料(0.02MB)注文コード09056236品番TO-322L
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。

材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン寸法(mm)515×9×H35材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ横車モデル長袴B515
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする