セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
絶縁ハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09056349
品番
J2683
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
ロックアウト
材質
PP
寸法(mm)
173×43
質量(g)
約25
孔径(Φmm)
Φ9
注意
※パドロックは付属しません。