パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09056455 品番 NCL25ALH
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高温域(最大180℃)で使用可能です。
カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。
メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。
メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント A1 質量(kg)3.1 B1 L190 材質(本体)鋳鉄 H30 L150 L2165 最高使用回転数(min-1[r.p.m])300 S12 材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面) 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2) K104 N60 使用流体飽和蒸気、熱媒油 呼び径(A)25 最高使用温度(℃)180 M110 流路数1 ねじ方向左ネジ 接続ねじ種類R・Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする