パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09056620 品番 KCL50ALH
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。
グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。
低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。
メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント A2 質量(kg)5.3 B2 L203 材質(本体)強力アルミ合金 L130 L255 D124 C48 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 L3164 材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2) 使用流体空気、ガス、水、油 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)100 流路数1 ねじ方向左ネジ 接続ねじ種類R・Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする