パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 タイプRXE 接続ねじ種類R・Rc 注文コード09056681 品番RXE1065LH
参考基準価格(税別)¥143,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径・タイプ・接続ねじ種類など114種類から選べます 他の種類を見る

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

その他型式番号:1065 形状ロータリージョイント 質量(kg)8.7 d58 L257 材質(本体)銅合金 H65 タイプRXE F73 D123 CRc21/2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])750 L3210 材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ L475 L540 最高使用圧力(MPa)1.18(12kgf/m2) 使用流体水、油 呼び径(A)65 最高使用温度(℃)100 ねじ径Aローター:R21/2 流路数1 ねじ方向左ネジ 接続ねじ種類R・Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする