※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2040B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
13
13
15
17
19
21
23
25
軸穴径(Φmm)
20
20
20
17
19
15
13
14
16
18
23
24
25
21
22
29
32
31
30
28
26
27
35
37
36
38
34
33
39
40
42
45
44
43
46
41
50
48
51
49
47
全161種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09056958
品番
2040B61/2D20F
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
C2040
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
13
軸穴径(Φmm)
20