パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09059009 品番 RXE4140
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。
さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。
低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)
封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。
標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

適合内管S:32 その他型式番号:4140 形状ロータリージョイント Rフランジ部:50 質量(kg)4.3 d35 BG3/4 L229 材質(本体)銅合金 タイプRXE L1212 L2199 F39 D89 CRc1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 ERc3/4 L3140 tフランジ部:14 G43 材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ L450 最高使用圧力(MPa)1.67(17kgf/m2) Pフランジ部:75 Kフランジ部:M10 使用流体水、油 呼び径(A)40 最高使用温度(℃)100 寸法M(Φ)フランジ部:9 流路数2 寸法Oフランジ部:96 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする