パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)4 呼び径(A)100 注文コード09059149 品番A-1-100A
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は呼び径など56種類から選べます 他の種類を見る

360°円滑な回転ができます。
メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。
ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。
使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント A210 質量(kg)14.5 材質(本体)ダクタイル鋳鉄製 接続ねじ(inch)4 E135 呼び径(B)4 最高温度(℃)100 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1 呼び径(A)100 材質(パッキン)NBR スタイルNo.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする