※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
コバルトハイスボールエンドミル 多刃 EBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09059854
品番
EBM R16×32
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
60
刃数
4
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
ボール半径R(mm)
16
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合