※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
全長(mm)
60
注文コード
09060222
品番
EKD OL2 8
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
キー溝用のエンドミルです。
刃長Lc(mm)
12
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
トラスコ品番
630-1142
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
刃長(mm)
12
表面処理
ノンコート
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
-0.020〜-0.040
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇