※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKD OL2 18 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー) 09060317 EKD OL2 18 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー) 09060317 EKD OL2 18 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー) 09060317

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)18 刃長(mm)18 全長(mm)80 注文コード09060317 品番EKD OL2 18
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は刃径・刃長・全長など76種類から選べます 他の種類を見る

キー溝用のエンドミルです。

刃長Lc(mm)18 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)18 トラスコ品番630-1045 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 刃長(mm)18 コーナー形状ピンカド 公差(mm)-0.020〜-0.040 ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08121522
2017-02-04
用途:
金属加工

一本で250本のキー溝加工が出来ました。
値段の割りに使えます。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする