※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09060615
品番
ETS 4
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃長Lc(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合