※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETS 11 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060746 ETS 11 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060746 ETS 11 コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー) 09060746

コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09060746 品番 ETS 11
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
刃長Lc(mm)22 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数3 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする