パールスイベルジョイント SRKシリーズ(テーパねじ取付・炭素鋼製) SRK

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード09061170 品番SRK-2-50A
参考基準価格(税別)¥141,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る

形状により、2種類のスタイルがあります。
左右のラジアル玉軸受の間に流路を配置したことにより、流体圧力によるスラスト荷重が軸受にかかりません。このため、高圧力域での使用が可能で、圧力変化による動トルクの変化も小さくなっています。
メインシールにOリング(バックアップリング付き)を使用しており、低圧から高圧まで安定したシール性能を発揮します。接続がフランジタイプのジョイントも、製作いたします。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。
パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。
360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント A135 質量(kg)12.6 材質(本体)炭素鋼 接続ねじ(inch)2 F77 D125 C130 G88 呼び径(B)2 F177 最高温度(℃)100 最高圧力(MPa[kgf/cm2])24.5 呼び径(A)50 材質(パッキン)NBR スタイルNo.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする