PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337

PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337
PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337
PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337
PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337
PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337
PK-2-25A パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK 昭和技研工業 09061337

パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1注文コード09061337品番PK-2-25A
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。
PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。
自動調芯タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。
給脂の必要がなく、保守が容易です。
自動調芯機能を制限した製品も用意しています。
加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。
230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製接続ねじ(inch)1呼び径(B)1最高温度(℃)230最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3呼び径(A)25材質(パッキン)PTFEスタイルNo.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする