※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09061455
品番
EX-LS-REES 6
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
刃径D(Φmm)
6
全長L(mm)
80
シャンク径d(Φmm)
6
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
80
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合