※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LS-REES 12 コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー) 09061516 EX-LS-REES 12 コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー) 09061516 EX-LS-REES 12 コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES OSG(オーエスジー) 09061516

コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ショート EX-LS-REES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09061516 品番 EX-LS-REES 12
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。

刃径D(Φmm)12 全長L(mm)110 シャンク径d(Φmm)12 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)110 刃長(mm)26 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする