パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09061748 品番AC40A-15ALH
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。
加熱・冷却の交互使用が可能です。
シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。
メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B1/2 L333 材質(本体)鋳鉄 H95 L125 L252 D1 C1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])300 E34 L3231 材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2) H150 K130 N50 使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気 呼び径(A)40 最高使用温度(℃)180 M20 流路数2 ねじ方向左ネジ 接続ねじ種類R・Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする