パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3 呼び径(A)80 注文コード09061915 品番ACW-1-80A-40ARH
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は呼び径など48種類から選べます 他の種類を見る

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。
加熱・冷却の交互使用が可能です。
シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。
メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。
ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。
パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。
最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。

形状ロータリージョイント A3 質量(kg)32 l20 B1 1/2 材質(本体)鋳鉄 H130 L134 L285 D1 1/2 C2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])150 E72 L3334 材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ L4486 H270 呼び径(B)3 J52 最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2) H185 K193 N70 使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気 呼び径(A)80 最高使用温度(℃)180 M30 流路数2 ねじ方向右ネジ キーキー溝なし 接続ねじ種類R・Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする