※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
150
注文コード
09062672
品番
EX-REXL 35×240×150×32
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
35
シャンク径d(Φmm)
32
全長L(mm)
240
トラスコ品番
631-0567
全長(mm)
240
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合