EX-REXL 40×270×180×32 コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー) 09062697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-REXL 40×270×180×32 コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー) 09062697
EX-REXL 40×270×180×32 コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー) 09062697

コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本刃径(Φmm)40刃長(mm)180注文コード09062697品番EX-REXL 40×270×180×32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,000
刃径D(Φmm)40シャンク径d(Φmm)32全長L(mm)270トラスコ品番631-0583全長(mm)270材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4刃長(mm)180シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)40ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする