付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、保証書適合コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 160Hz、VESA AdaptiveSync Display 320Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync Premium、FSC MIXその他(メカニカルデザイン)チルト :対応 (+20° ~ -5°)、スイーベル :対応 (+45° ~ -45°)、ピボット :対応 (+90° ~ -90°)、高さ調整 :0~120mm、VESAマウント :100×100mm、ライティング機能 :Aura Sync、ケンジントンセキュリティースロット :あり質量(kg)スタンド付き:、6.6(14.55 lbs)、スタンドなし:、3.8(8.38 lbs)、総質量:、9.1 (20.06 lbs)電源(V)100~240範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載機能ビデオ:GamePlus機能:搭載、ブルーライト軽減機能:搭載、HDCP:搭載、Game Visual機能:搭載、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync:対応、Shadow Boost:搭載、ディスプレイ ウィジェット:搭載、DisplayWidget Center、Aspect Control:搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support: 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boostコントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大)液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9(95%)走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W本体寸法(cm)(幅×高さ×奥行き):61.4×36.7×9.0(24.17×14.45×3.54)、スタンド付き(幅×高さ×奥行き):61.4×51.0×21.9(24.17×20.08×8.62)パネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100×100mm