液晶モニタ 27型 4K/フルHD/Fast IPS/3年保証 XG27UCG

商品レビューを投稿する
76日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09065108 品番XG27UCG-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ
ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現
色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能
DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続

付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、保証書 その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 160Hz、VESA AdaptiveSync Display 320Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync Premium、FSC MIX、(メカニカルデザイン)チルト :対応 (+20° 〜 -5°)、スイーベル :対応 (+45° 〜 -45°)、ピボット :対応 (+90° 〜 -90°)、高さ調整 :0〜120mm、VESAマウント :100×100mm、ライティング機能 :Aura Sync、ケンジントンセキュリティースロット :あり 質量(kg)スタンド付き:、6.6(14.55 lbs)、スタンドなし:、3.8(8.38 lbs)、総質量:、9.1(20.06 lbs) 電源(V)100〜240 表面処理ノングレア 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0〜120mm、縦回転(ピボット) +90°〜-90° 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:GamePlus機能:搭載、ブルーライト軽減機能:搭載、HDCP:搭載、Game Visual機能:搭載、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync:対応、Shadow Boost:搭載、ディスプレイ ウィジェット:搭載、DisplayWidget Center、Aspect Control:搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support:2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(95%) 走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27〜355kHz (H) / 48〜160Hz (V)、DP/Type-C: 356〜356kHz (H) / 48〜160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27〜352kHz (H) / 48〜320Hz (V)、DP/Type-C: 356〜356kHz (H) / 48〜320Hz (V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W 本体寸法(cm)(幅×高さ×奥行き):61.4×36.7×9.0(24.17×14.45×3.54)、スタンド付き(幅×高さ×奥行き):61.4×51.0×21.9(24.17×20.08×8.62) パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100×100mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする