Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード09065449 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)
【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control
【電源入力】デュアル電源入力対応、12〜48V DC入力(6ピン端子台)
【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm
【動作温度】-40 to 70℃
【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration

材質プラスチック レッド/ライトブルー/ブラック

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする