Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード09065458 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート
【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification
【電源】デュアル電源入力対応 12〜36V DC入力(6ピン端子台)
【消費電力】7.8W(平均)
【使用温度範囲】-40〜70℃(結露なきこと)
【重量】452 g
【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm
【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応
【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF

材質プラスチック レッド/ライトブルー/オレンジ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする