曜日別特売
- Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime 09065467

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(3巻)注文コード09065467品番-
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)
【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)
【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)
【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm
【重量】250g
【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)
【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)

材質プラスチックレッド/ライトブルー/グレー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする