Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3巻) 注文コード09065476 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート
出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート
【入力電源】24V〜50V VDC (4ピン端子台)
【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート
【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm
【重量】370g
【動作温度】-20〜70℃
【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1

材質プラスチック レッド/ホワイト/ブラック

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする