【ポート数】P.S.E. 入力 RJ-45イーサネット×1、出力RJ-45イーサネット×1
【イーサネット規格】IEC61000-4-2(ESD)、IEC61000-4-3(RS)、IEC61000-4-4(EFT)、IEC61000-4-5(サージ)、IEC61000-4-6(CS)、IEC61000-4-8 、IEC61000-4-11
【電源】24V 0.9A
【動作温度範囲】-20℃~70℃(結露無き事)
【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm
【取付方法】ラックマウント、ウォールマウント