曜日別特売
- Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime 09065528

Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(3巻)注文コード09065528品番-
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【インターフェース】USB3.2
【容量】64GB
【最大読取速度】125MB/s
【最大書込速度】105MB/s
【保存温度】-55℃~95℃
【動作温度】0℃~70℃
【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)
【耐衝撃】1500G@0.5ms
【MTBF】>2,000,000時間
【TBW】96TB
【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4

材質プラスチックレッド/オレンジ/グレー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする