マウスパッド リストレスト 一体型 低反発 手首 疲労軽減 硬質プレート 軽い操作感 ズレにくい 20.2×23cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09066551 品番MP-ACF002WBK
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広サイズで大きなマウスもはみ出さない、リストレスト付きマウスパッドです。
リストレスト部には優しく手首にフィットする低反発ポリウレタンを採用。左右の動きにも柔らかく対応し、長時間のパソコン作業でも手首が疲れにくいのが特長です。
独自の凹凸加工により、心地よい感触と通気性の良さを実現。サラッと快適に使えます。
マウス操作面は一定の硬さがあり、沈みにくくスムーズで軽いすべり心地です。
底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。

材質表面生地・リストレスト部:ポリウレタン、ベース:エラストマー、マウス操作面:PP 形状リストレスト一体型 質量(kg)単体:約0.375 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×230×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする