※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFES 6 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー) 09066793 RFES 6 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES OSG(オーエスジー) 09066793

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ショート RFES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09066793 品番 RFES 6
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

全長L(mm)56 刃数4 全長(mm)56 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃径(Φmm)6 表面処理ノンコーティング 外径公差(mm)0〜+0.040 ねじれ角(°)25 刃径公差(mm)0〜+0.040 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする